SL-F1 ST

SL-F1 ST ゼブラ
(1件のレビュー)

スライド式機構/ボディが伸縮しコンパクトに持ち歩けて携帯しやすい

インク色 インク油性染料 ボール径(Φmm)0.7 軸径(Φmm)10.1 全長(mm)105 質量(g)25.9 タイプスライド式 替芯F-0.7芯 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52313669 BA115-BK
500
 
 
取扱い終了
52313678 BA115-LB ライトブルー
500
 
 
取扱い終了
52313687 BA115-NV ネイビー
500
 
 
取扱い終了
52313696 BA115-P ピンク
500
 
 
取扱い終了
52313705 BA115-S シルバー
500
 
 
取扱い終了
52313714 BA115-W
500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52313669
2022-03-09
用途:
手帳記入等
教育・研究機関

使用時の外観が美しくない。グリップ部分に段差ができるのが気になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする