曜日別特売

ISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き)

ISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。

高さ(mm)720キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり材質(幕板)スチール内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60664108SD-ISN106LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1000×600×72043
95,200
59,980
65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664126SD-ISN116LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1100×600×72045
97,000
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317013SD-ISN106LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1000×600×72043
95,200
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317029SD-ISN106LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1000×600×72043
95,200
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664144SD-ISN126LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1200×600×72046
98,600
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664162SD-ISN146LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×600×72051
116,800
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317178SD-ISN1075LCBSMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1000×750×72046
105,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317318SD-ISN107LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1000×700×72044
97,700
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317327SD-ISN107LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1000×700×72044
97,700
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664187SD-ISN156LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1500×600×72053
122,000
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664205SD-ISN166LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1600×600×72054
126,000
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317634SD-ISN116LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1100×600×72045
97,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664424SD-ISN107LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1000×700×72044
97,700
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317643SD-ISN116LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1100×600×72045
97,000
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664467SD-ISN117LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1100×700×72046
99,500
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317799SD-ISN1175LCBSMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1100×750×72047
106,800
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317939SD-ISN117LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1100×700×72046
99,500
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317948SD-ISN117LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1100×700×72046
99,500
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664503SD-ISN127LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1200×700×72048
101,600
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664598SD-ISN147LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×700×72053
119,400
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664634SD-ISN157LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1500×700×72054
124,300
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318264SD-ISN126LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1200×600×72046
98,600
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664677SD-ISN167LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1600×700×72056
128,700
81,980
90,178(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318273SD-ISN126LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1200×600×72046
98,600
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318447SD-ISN1275LCBSMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1200×750×72049
108,300
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318648SD-ISN127LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1200×700×72048
101,600
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318657SD-ISN127LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1200×700×72048
101,600
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319043SD-ISN136LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1300×600×72049
108,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319059SD-ISN136LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1300×600×72049
108,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319068SD-ISN136LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1300×600×72049
108,100
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319463SD-ISN137LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1300×700×72051
110,800
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319479SD-ISN137LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1300×700×72051
110,800
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319488SD-ISN137LCBSPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1300×700×72051
110,800
74,980
82,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320206SD-ISN146LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1400×600×72051
116,800
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320215SD-ISN146LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×600×72051
116,800
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320529SD-ISN1475LCBSMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×750×72054
128,000
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320888SD-ISN147LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1400×700×72053
119,400
79,980
87,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320897SD-ISN147LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×700×72053
119,400
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321606SD-ISN156LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1500×600×72053
122,000
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321615SD-ISN156LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1500×600×72053
122,000
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322044SD-ISN1575LCBSMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1500×750×72055
134,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322525SD-ISN157LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1500×700×72054
124,300
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322534SD-ISN157LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1500×700×72054
124,300
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323243SD-ISN166LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1600×600×72054
126,000
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323259SD-ISN166LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1600×600×72054
126,000
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323688SD-ISN1675LCBSMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1600×750×72057
137,700
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324169SD-ISN167LCBSMT1N3(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1600×700×72056
128,700
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324178SD-ISN167LCBSMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1600×700×72056
128,700
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52316846SD-ISN1065LCBSM10NN(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1000×650×72044
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52316855SD-ISN1065LCBSMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1000×650×72044
89,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする