ISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き)

ISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 片袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨ

サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。

高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装ありアジャスターあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52316995SD-ISN106LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1000×600×72046
105,600
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317004SD-ISN106LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1000×600×72046
105,600
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317153SD-ISN1075LCASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1000×750×72048
118,500
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317293SD-ISN107LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1000×700×72047
108,100
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317309SD-ISN107LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1000×700×72047
108,100
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663995SD-ISN106LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1000×600×72046
105,600
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317616SD-ISN116LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1100×600×72047
107,400
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317625SD-ISN116LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1100×600×72047
107,400
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317774SD-ISN1175LCASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1100×750×72050
120,000
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317914SD-ISN117LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1100×700×72049
109,900
76,980
84,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52317923SD-ISN117LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1100×700×72049
109,900
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664004SD-ISN1075LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1000×750×72048
118,500
85,980
94,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318246SD-ISN126LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1200×600×72049
109,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318255SD-ISN126LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1200×600×72049
109,000
76,980
84,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318413SD-ISN1275LCASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1200×750×72052
121,500
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318429SD-ISN1275LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1200×750×72052
121,500
87,980
96,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318623SD-ISN127LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1200×700×72051
112,000
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52318639SD-ISN127LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1200×700×72051
112,000
83,980
92,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664013SD-ISN116LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1100×600×72047
107,400
76,980
84,678(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319016SD-ISN136LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1300×600×72052
118,500
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319025SD-ISN136LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1300×600×72052
118,500
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319034SD-ISN136LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1300×600×72052
118,500
86,980
95,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319208SD-ISN1375LCASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1300×750×72055
131,700
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320188SD-ISN146LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1400×600×72054
127,200
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320197SD-ISN146LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×600×72054
127,200
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320504SD-ISN1475LCASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×750×72056
141,200
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320863SD-ISN147LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1400×700×72056
129,800
97,980
107,778(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320879SD-ISN147LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×700×72056
129,800
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664038SD-ISN126LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1200×600×72049
109,000
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321588SD-ISN156LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1500×600×72055
132,400
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321597SD-ISN156LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1500×600×72055
132,400
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322026SD-ISN1575LCASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1500×750×72058
147,200
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322507SD-ISN157LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1500×700×72057
134,700
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322516SD-ISN157LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1500×700×72057
134,700
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664047SD-ISN146LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×600×72054
127,200
87,980
96,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323225SD-ISN166LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1600×600×72057
136,400
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323234SD-ISN166LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1600×600×72057
136,400
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323663SD-ISN1675LCASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1600×750×72060
150,900
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324144SD-ISN167LCASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1600×700×72059
139,100
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52324153SD-ISN167LCASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1600×700×72059
139,100
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664056SD-ISN1475LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×750×72056
141,200
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664065SD-ISN156LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1500×600×72055
132,400
87,980
96,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664083SD-ISN166LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1600×600×72057
136,400
87,980
96,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664406SD-ISN107LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1000×700×72047
108,100
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664442SD-ISN117LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1100×700×72049
109,900
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664485SD-ISN127LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1200×700×72051
112,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664573SD-ISN147LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×700×72056
129,800
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664625SD-ISN157LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1500×700×72057
134,700
87,980
96,778(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664668SD-ISN167LCASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1600×700×72059
139,100
98,980
108,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52316819SD-ISN1065LCASM10NN(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1000×650×72046
99,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

IS(アイエス)デスクシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする