曜日別特売

ISデスクシステム 両袖デスクA4(配送・組立サービス付き)

ISデスクシステム 両袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクA4(配送・組立サービス付き) - コクヨ

サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。

高さ(mm)720キャスターなし材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装アジャスターあり内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52320005SD-ISN146CAASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1400×600×72073
167,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320014SD-ISN146CAASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×600×72073
167,200
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320319SD-ISN1475CAASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×750×72076
188,600
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320328SD-ISN1475CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×750×72076
188,600
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320687SD-ISN147CAASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1400×700×72075
170,800
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664223SD-ISN146CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×600×72073
167,200
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320696SD-ISN147CAASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×700×72075
170,800
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321405SD-ISN156CAASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1500×600×72074
171,300
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321414SD-ISN156CAASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1500×600×72074
171,300
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321728SD-ISN1575CAASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1500×750×72078
193,400
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322209SD-ISN157CAASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1500×700×72076
174,600
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322218SD-ISN157CAASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1500×700×72076
174,600
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664232SD-ISN156CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1500×600×72074
171,300
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323049SD-ISN166CAASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1600×600×72076
173,900
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323058SD-ISN166CAASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1600×600×72076
173,900
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323365SD-ISN1675CAASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1600×750×72079
195,900
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323846SD-ISN167CAASMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1600×700×72078
177,700
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323855SD-ISN167CAASMP2N3(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1600×700×72078
177,700
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664257SD-ISN166CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1600×600×72076
173,900
139,800
153,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664266SD-ISN1675CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1600×750×72079
195,900
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664528SD-ISN147CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×700×72075
170,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664607SD-ISN157CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1500×700×72076
174,600
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664643SD-ISN167CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1600×700×72078
177,700
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319646SD-ISN1465CAASM10NN(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1400×650×72074
156,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319655SD-ISN1465CAASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1400×650×72074
156,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319664SD-ISN1465CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1400×650×72074
156,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320303SD-ISN1475CAASM10NN(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1400×750×72076
173,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321046SD-ISN1565CAASM10NN(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1500×650×72075
160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321055SD-ISN1565CAASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1500×650×72075
160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321064SD-ISN1565CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1500×650×72075
160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321719SD-ISN1575CAASM10NN(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1500×750×72078
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322683SD-ISN1665CAASM10NN(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1600×650×72077
163,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322699SD-ISN1665CAASMP2NN(天板)ラスティックミディアム、(本体)ホワイト1600×650×72077
163,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322708SD-ISN1665CAASPAWN3(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1600×650×72077
163,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323356SD-ISN1675CAASM10NN(天板)ホワイトナチュラル、(本体)ホワイト1600×750×72079
180,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664248SD-ISN1575CAASPAWNN(天板)ホワイト、(本体)ホワイト1500×750×72078
177,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664512SD-ISN147CAASP1MNN(天板)ライトナチュラル、(本体)ホワイト1400×700×72075
131,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする