曜日別特売

ISデスクシステム 両袖デスクB4(配送・組立サービス付き)

ISデスクシステム 両袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨISデスクシステム 両袖デスクB4(配送・組立サービス付き) - コクヨ

多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。

高さ(mm)720キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ホワイト材質(塗装)焼付塗装アジャスターあり材質(幕板)スチール内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全37種類を絞り込む
37種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60664336SD-ISN146CBBSPAWN3ホワイト1400×600×72067
146,400
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664354SD-ISN156CBBSPAWN3ホワイト1500×600×72069
150,500
98,980
108,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320048SD-ISN146CBBSMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1400×600×72067
146,400
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320057SD-ISN146CBBSMP2N3ラスティックミディアム1400×600×72067
146,400
98,980
108,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664372SD-ISN166CBBSPAWN3ホワイト1600×600×72071
153,100
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320364SD-ISN1475CBBSMP2NNラスティックミディアム1400×750×72071
162,200
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320723SD-ISN147CBBSMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1400×700×72069
150,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320739SD-ISN147CBBSMP2N3ラスティックミディアム1400×700×72069
150,000
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320748SD-ISN147CBBSPAWN3ホワイト1400×700×72069
150,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321448SD-ISN156CBBSMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1500×600×72069
150,500
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321457SD-ISN156CBBSMP2N3ラスティックミディアム1500×600×72069
150,500
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321798SD-ISN1575CBBSMP2NNラスティックミディアム1500×750×72072
167,000
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322279SD-ISN157CBBSMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1500×700×72070
153,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322288SD-ISN157CBBSMP2N3ラスティックミディアム1500×700×72070
153,800
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322297SD-ISN157CBBSPAWN3ホワイト1500×700×72070
153,800
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323085SD-ISN166CBBSMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1600×600×72071
153,100
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323094SD-ISN166CBBSMP2N3ラスティックミディアム1600×600×72071
153,100
109,800
120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323435SD-ISN1675CBBSMP2NNラスティックミディアム1600×750×72074
169,500
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323916SD-ISN167CBBSMT1N3(天板)ナチュラルオーク、(本体)ホワイト1600×1100×72072
156,900
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323925SD-ISN167CBBSMP2N3ラスティックミディアム1600×700×72072
156,900
119,800
131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323934SD-ISN167CBBSPAWN3ホワイト1600×1100×72072
156,900
119,800
131,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319707SD-ISN1465CBBSM10NNホワイトナチュラル1400×650×72068
137,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319716SD-ISN1465CBBSMP2NNラスティックミディアム1400×650×72068
137,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664345SD-ISN1475CBBSPAWNNホワイト1400×750×72071
151,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52319725SD-ISN1465CBBSPAWNNホワイト1400×650×72068
137,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664363SD-ISN1575CBBSPAWNNホワイト1500×750×72072
156,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52320355SD-ISN1475CBBSM10NNホワイトナチュラル1400×750×72071
151,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664388SD-ISN1675CBBSPAWNNホワイト1600×750×72074
158,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60664555SD-ISN147CBBSP1MNNライトナチュラル1400×700×72069
116,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321107SD-ISN1565CBBSM10NNホワイトナチュラル1500×650×72070
141,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321116SD-ISN1565CBBSMP2NNラスティックミディアム1500×650×72070
141,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321125SD-ISN1565CBBSPAWNNホワイト1500×650×72070
141,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52321789SD-ISN1575CBBSM10NNホワイトナチュラル1500×750×72072
156,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322744SD-ISN1665CBBSM10NNホワイトナチュラル1600×650×72072
143,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322753SD-ISN1665CBBSMP2NNラスティックミディアム1600×650×72072
143,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52322769SD-ISN1665CBBSPAWNNホワイト1600×650×72072
143,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52323426SD-ISN1675CBBSM10NNホワイトナチュラル1600×750×72074
158,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする