コクヨ
S2チューブF両開きA4
サイズ
A4
穴数
2
ピッチ(mm)
【とじ穴間隔】80
開閉
両開き
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52356107
S2フ-T8650B
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください