ミツヤ
フラワーピン
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)
8
色
薄系の赤、黄、青、緑の4色アソート
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
材質
PS樹脂,ステンレス針
寸法(mm)
15
内容量
1ケース(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52362215
TM-10
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください