CAPTAIN STAG
ちびフットポンプSG樹脂製ゲージ付 英・米式バルブ対応
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])
注入可能:約700(102、7kgf/cm
2
)
材質
シリンダー・タンク・ピストンロッド・ベース:PA、ステップ:鉄(電着塗装)、ホース:合成ゴム、米式口金:ナイロン、英式口金:鉄(黒塗加工)、レジャー用アダプター:PP、ボール用アダプター:(ニッケルめっき)
色
ブラック
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約230×75×242(最大値、ホース除く)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×75×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52384116
Y-3150
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください