AC電源デジタル電波時計(70色表示)

AC電源デジタル電波時計(70色表示) セイコー(SEIKO) AC電源デジタル電波時計(70色表示) セイコー(SEIKO) AC電源デジタル電波時計(70色表示) セイコー(SEIKO) AC電源デジタル電波時計(70色表示) セイコー(SEIKO) AC電源デジタル電波時計(70色表示) セイコー(SEIKO)
(1件のレビュー)

選べる70色!表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載。
上質なスタイルでギフトにもおすすめ。

機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、高コントラスト液晶、電子音アラーム(ダンダントーン)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、表示LED明るさ切替式(3段階)、2099年までのフルオートカレンダー機能、日付/アラーム時刻表示切替式、12時間制/24時間制切替式 表示方式デジタル 寸法(mm)73×222×44 質量(g)280 種類置時計 温度測定範囲(℃)0~40 使用電源専用ACアダプターつき(コード長約1.8m)、バックアップ電池:CR2032(停電時などに時刻・カレンダー情報の記憶の為に駆動し、電池だけでは表示しません。) USBポートタイプA×1 測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃) 湿度測定範囲(%RH)25~85 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DL306B 52384798
DL306B 52384798
52384798 DL306B プラスチック枠(茶木目模様)、前面:プラスチック
13,000
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
DL306S 52384807
DL306S 52384807
52384807 DL306S プラスチック枠(銀色ヘアライン模様)、前面:プラスチック
13,000
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

人気のシリーズC3に新製品登場! 2タイプのバリエーション追加

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52384798
2024-01-18
用途:
職場の机上において使用

文字が大きくて見やすいですし、自動的に変色しとても綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする