ROG Phone Ⅱ (ZS660KL-BK512R12)
高速のQualcomm(R) Snapdragon(TM) 855 Plusを搭載
12GBのメモリに6,000mAhの超大容量バッテリーを搭載
ベイパーチェンバーを採用したGameCool II冷却システム
10bit HDRに対応した120Hz/1ms駆動のAMOLEDディスプレイ
本体側面の充電ポートを使用すれば充電しながらのプレイもプレイヤーの集中を妨げない
通信方式
FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B18/B19/B20/B26/B28/B29/B32/B66
TD-LTE:
B34/B38/B39/B40/B41/B46
キャリアアグリゲーション: 5CA(DL)/2CA(UL)
W-CDMA:
B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
GSM/EDGE:
850/900/1,800/1,900MHz
通信機能
TD-LTE:
B34/B38/B39/B40/B41/B46
キャリアアグリゲーション: 5CA(DL)/2CA(UL)
W-CDMA:
B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
GSM/EDGE:
850/900/1,800/1,900MHz
無線LAN:
IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz)
IEEE802.11ad (周波数帯域:60GHz)
Bluetooth®機能:
Bluetooth® 5.0
ディスプレイ6.59型ワイド AMOLEDディスプレイ、Corning® Gorilla® Glass 6、2,340×1,080ドット (フルHD+)
バッテリー容量(mAh)6000
OSAndroid(TM) 9.0 (ROG UI)
仕様カードリーダー無、テザリング対応
付属品USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、Aero Case、AeroActive Cooler Ⅱ、ユーザーマニュアル、製品保証書
質量(g)約240
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170.9×約77.6×約9.4
センサーGPS(GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー(画面内認証)、磁気センサー、NFC、超音波センサー
インターフェースUSB Type-C×1(USB 2.0)、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1、スピーカー
メモリー容量12GB LPDDR4X
カードnanoSIMスロット×2
使用CPUQualcomm® Snapdragon(TM) 855 Plus (オクタコアCPU)
スピーカークアッドマイク内蔵、デュアルフロントスピーカー内蔵
色(本体)Black(グレア)
サウンドシステムHi-Res、DTS:X(TM) Ultra
カメラ仕様【アウト】4800万画素カメラ内蔵 (メインカメラ)、1300万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ)、LEDフラッシュ、【イン】2400万画素カメラ内蔵
ストレージ512GB
内容量1台
IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz)
IEEE802.11ad (周波数帯域:60GHz)
Bluetooth®機能:
Bluetooth® 5.0
注意
※ご購入後の製品修理・ご相談等につきましてのお問い合わせはメーカーサポート窓口でのご対応になります。
ASUSサポート:http://www.asus.com/jp/support/
※搭載するSIMに関し検証済みリスト、相性保証等はございません。
恐れ入りますが、お客様の方でご確認願います。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


