長期保存パックごはん

長期保存パックごはん アイリスオーヤマ 長期保存パックごはん アイリスオーヤマ 長期保存パックごはん アイリスオーヤマ 長期保存パックごはん アイリスオーヤマ

普段でも食べられる白米パックご飯を災害時に備えましょう

質量(g)191.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×108×42.5 原材料国産ブレンド米100% 栄養成分【1食(180g)当たり】エネルギー:259cal、たんぱく質:4.1g、脂質:0.8g、炭水化物:58.9g、食塩相当量:0g 内容量1箱(12個×4セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52385035 180g×12P
オープン
7,998
8,638 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 500 / 税込 550
北海道地方 1 700 / 税込 770
沖縄地方 1 700 / 税込 770
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする