レイメイ藤井
ケンコー書見台
教科書・本・タブレットなどのスタンドとして使えて便利。
良い姿勢が続くから疲れにくい&集中力UP。
発売当初のコンセプトをそのままに、さらに使いやすくリニューアルしました。
用途
書見台
材質
スチール
厚さ(mm)
【本】25以内
質量(g)
167(包装資材含まず)
角度(°)
約30~70(目印の位置セットで約45)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×150×156
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52385577
BM142B
ブラック
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
52385595
BM142W
ホワイト
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
52385586
BM142R
レッド
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください