おくだけ吸着 ペットキャリー用マット
キャリーの中でペットがすべりにくくなります。
爪が引っかかりにくい表面加工です。
裏面が吸着するので、マットがズレません。
サイズに合わせてハサミで手軽にカットできます。
洗濯機で丸洗いできます。
材質表面:ポリエステル100%・裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)3
色ブラウン
質量(g)107
寸法(cm)30×60
アズワン品番64-8949-92
内容量1枚
キャリーの中でペットがすべりにくくなります。
爪が引っかかりにくい表面加工です。
裏面が吸着するので、マットがズレません。
サイズに合わせてハサミで手軽にカットできます。
洗濯機で丸洗いできます。