スマイル[家具]
小物入れロッカー
ノートパソコンや貴重品など、私物を管理できる個人用ロッカー。鍵の管理が不要なダイヤル錠タイプなので不特定多数の方でご利用いただくのにおすすめ!
耐荷重(kg)
(1扉あたり)4
材質
スチール
梱包数
1梱包
有効内寸法(mm)
(1扉あたり)幅255×奥行385×高さ90
鍵
ダイヤル錠
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色
人数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52492643
746447
620×410×269
チャコールグレー
4人用
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52492659
746448
620×410×491
チャコールグレー
8人用
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
52492668
746461
620×410×269
ホワイト
4人用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月31日
52492677
746462
620×410×491
ホワイト
8人用
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。