ハイレゾ対応 USB Type-C変換ケーブル(高耐久モデル)
高性能なDAC搭載。スマホ/タブレットのUSB Type-C端子をΦ3.5mmステレオミニ端子に変換する高耐久タイプのUSB Type-C対応イヤホン端子変換ケーブル。
コネクタ形状3.5mm4極ステレオミニジャックメス - USB Type-Cオス
ケーブル長(m)0.1(コネクタを含む)
対応機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、アナログ・デジタル両対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-C
メス形状ステレオミニジャック
パッケージブリスター、紙台紙
変換タイプメス - オス
内容量1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52492993 | AD-C35SDWH | 11132016 | MPA-C35DSWH |
![]() |
タイプC イヤホンジャック 変換 (USB Type-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC 搭載 高耐久 高音質 | エレコム | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07