パソコンケース インナーバック MacBook pro 13 ケース スリーブ レザー

パソコンケース インナーバック MacBook pro 13 ケース スリーブ レザー エレコム

専用設計により、機器本体に美しくジャストフィット!上質なソフトレザー素材を使用した、MacBook専用のスリーブ型インナーケース。
本体にピッタリ合わせたスリム設計で、ファスナーのないスリップイン構造を採用しています。
内側には機器にやさしい起毛素材を使用しており、本体を細かい傷から優しく保護します。
MacBook Air(13-inch, 2019)、MacBook Pro(13-inch, 2019)の収納に最適です。

用途
スリップイン構造のPCインナーケースです。
ソフトレザー仕様で本体にジャストフィットする仕様となっています。
適合MacBook Air(13-inch, 2019) MacBook Pro(13-inch, 2019) (2019年8月時点での情報です) 材質合成皮革 質量(g)約210 幅W×厚さ×高さH(mm)【外寸】約328×4×238、【内寸】約304×15×212(参考収容寸法) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52493219 BM-IBSVM1913BK ブラック
4,060
 
 
取扱い終了
52493228 BM-IBSVM1913CA キャメル
4,060
 
 
取扱い終了
52493237 BM-IBSVM1913NV ネイビー
4,060
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする