曜日別特売

保護ネットチューブ(25m)

保護ネットチューブ(25m) - 岩田製作所保護ネットチューブ(25m) - 岩田製作所
長さ(m)25内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合サイズ(mm)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52492835NS12L.D.ポリエチレン(PE)5~20330
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
52492844NS20L.D.ポリエチレン(PE)20~40630
3,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
52492853NS40L.D.ポリエチレン(PE)40~601200
6,420
5,998
6,598(税込)
当日出荷
52492869NS72L.D.ポリエチレン(PE)60~801750
9,270
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
52492878NS110L.D.ポリエチレン(PE)80~1002750
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする