いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き)

いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き) プラス(VISION) いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き) プラス(VISION) いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き) プラス(VISION) いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き) プラス(VISION) いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き) プラス(VISION) いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き) プラス(VISION) いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き) プラス(VISION) いますぐサイネージ<スタンドセット>(組立サービス付き) プラス(VISION)

視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。

使用温度範囲(℃)0-40 消費電力(W)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット 中心高さ(mm)画面:1263(MAX) スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※SNG-43-STV(428-167)とは仕様が異なります。
※メディアプレーヤーの対応ファイル形式は静止画:jpeg/jpg、音楽:mp3、動画:mp4/tsです。(左記の形式でも再生できない場合があります)
※自動再生が可能なファイル形式は、静止画はjpeg、動画はmp4のみとなります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52309313 SNG-4K43-STV
266,000
249,800
274,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 20,500 / 税込 22,550
北海道地方 1 20,500 / 税込 22,550
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする