トラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 4.0 5ボタン 親指 小型 コンパクト 静音 持ち運び
モバイルに最適なコンパクト設計ながら高い操作性を実現した、親指操作タイプのBluetooth(R)モバイルトラックボール”bitra”。
ボタン数5個
読取方式光学センサー方式
色ブラック
ホイール数1個
付属品専用セミハードケース×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズS
質量(g)約77(マウス本体・電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本
適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave (10.14)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)4.0 HOGPに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機
分解能750/1500カウント(切り替え可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.7×89.9×41.3
通信方式FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
連続動作時間約47時間
連続待機時間約208日
電池使用可能期間約100日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電波周波数2.4GHz帯
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07