DAYTONA(デイトナ)
LEDウインカー D-Light ONE
片側3LEDを採用したウインカー。コンパクトなカスタムと十分な視認性を確保します。
アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様
●フロント&リアともにECE認証試験クリア
●防水性能:IP67相当
●取り付け部ネジ径:M8
●2個1セット
適合
●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.5W(1個)
材質
アルミダイカスト
色
マットブラック
消費電力(W)
2.5/個
取付ねじ
M8
防水保護等級
IP67相当
内容量
1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52511717
10136
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください