カール事務器
キャッシュボックス
(1件のレビュー)
ダイヤルロック機能(新機能)
施錠方法
シリンダー錠、ダイヤル錠、ダイヤルロック
色
ブルー
付属品
鍵2個付
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
収納サイズ
本体寸法(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52513214
CB-8570
2.5
A5
W278×L218×H134
244×168×73
278×218×134
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
52513223
CB-8670
3.1
B5
W305×L240×H134
271×189×68
305×240×134
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
52513239
CB-8770
3.6
A4
W349×L276×H134
313×224×65
349×276×134
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください