馬印
AR連結ボード(30mm厚)両面ワンウェイ掲示板 W1800×H900
見た目スッキリ!安全設計!連結ボード。スタンダード30mm厚。
外寸法・幅(mm)
1800
外寸法・高さ(mm)
900
付属品
なし
寸法(幅W×高さH)(mm)
1800×900
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1760×860
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※板面のみ!アルミポールが別途必要となります。また、お客様のレイアウトパターンにより必要な板面数とポール数が異なります。詳細は画像の取付レイアウト例1~5をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52557804
ARK306-708
グリーン
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557813
ARK306-711
クールグレー
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557829
ARK306-712
アイボリー
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557838
ARK306-733
エバーグリーン
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52557847
ARK306-741
ブルー
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。