曜日別特売

連結両面掲示板 薄型 (18mm厚) 1800×900

連結両面掲示板 薄型 (18mm厚) 1800×900 - 馬印連結両面掲示板 薄型 (18mm厚) 1800×900 - 馬印
(1件のレビュー)

薄型タイプ(18mm厚)の両面ワンウェイ掲示板

外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)900付属品なし寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×860内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アルミポール22と併せて自立いたします。アルミポールは別途ご購入お願い致します。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52558328ARKU306-708グリーン
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558337ARKU306-711クールグレー
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558346ARKU306-712アイボリー
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558355ARKU306-733エバーグリーン
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52558364ARKU306-741ブルー
38,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52558328
2022-04-25
用途: 掲示板として使うため購入
株式会社谷口管工

組み立てたがグラグラで安定が悪い。
安全の為使用せず破棄することになった。
最悪の品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする