ブラックライト(高出力タイプ)

ブラックライト(高出力タイプ) Hydrangea ブラックライト(高出力タイプ) Hydrangea ブラックライト(高出力タイプ) Hydrangea ブラックライト(高出力タイプ) Hydrangea ブラックライト(高出力タイプ) Hydrangea

付属品ストラップ・変換器(中間スイッチ付き) 質量(g)約240 ケーブル長(m)【変換器】約1(スイッチ含む) 本体寸法(mm)37×37×140 使用電源USB TYPE A(5V/500mA以上) パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下 照射範囲Φ40mm(照射距離40cmの測定時) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ピーク波長(nm)
光出力(mW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52518403 UV-SVGNC365-01MO 365 690
48,000
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷
52518419 UV-SVGNC375-01MO 375 710
48,000
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷
52518428 UV-SVGNC385-01MO 385 950
48,000
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷
52518437 UV-SVGNC395-01MO 395 690
48,000
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷
52518446 UV-SVGNC405-01MO 405 900
48,000
43,980
48,378 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする