ブラックライト フォーカスタイプ(ハレーションカットフィルタ付)

ブラックライト フォーカスタイプ(ハレーションカットフィルタ付) Hydrangea ブラックライト フォーカスタイプ(ハレーションカットフィルタ付) Hydrangea ブラックライト フォーカスタイプ(ハレーションカットフィルタ付) Hydrangea ブラックライト フォーカスタイプ(ハレーションカットフィルタ付) Hydrangea

使用電池単4電池×3本(テスト用電池付き) 付属品ポーチ・ストラップ・テスト用電池×3本 質量(g)約165 本体寸法(mm)37×37×124 パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED寿命(時間)約5000で約80%の出力に低下 照射範囲スポットΦ30mm~ワイドΦ340mm(照射面より40cm測定時)フォーカスコントロール無段階調整 点灯時間(時間)約1(ノーマルモード)、約0.5(ハイモード)、約2(ローモード) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ピーク波長(nm)
光出力(mW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52518656 UV-SVGNC365-01FC 365 690
64,000
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷
52518665 UV-SVGNC375-01FC 375 710
64,000
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷
52518674 UV-SVGNC385-01FC 385 950
64,000
57,980
63,778 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする