Hydrangea
ブラックライト フォーカスタイプ(ハレーションカットフィルタ付)
付属品
ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
質量(g)
約235
ケーブル長(m)
【電源】約2(スイッチ含む)
本体寸法(mm)
37×37×124
使用電源
ACアダプター
パターン
ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)
約5000で約80%の出力に低下
照射範囲
スポットΦ30mm~ワイドΦ340mm(照射面より40cm測定時)フォーカスコントロール無段階調整
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク波長(nm)
光出力(mW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52518683
UV-SVGNC365-01FCDC
365
690
¥72,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
52518699
UV-SVGNC375-01FCDC
375
710
¥72,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
52518708
UV-SVGNC385-01FCDC
385
950
¥72,000
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください