Hydrangea
ブラックライト フォーカスタイプ(ハレーションカットフィルタ付)
照射範囲
スポットΦ30mm~ワイドΦ340mm(照射面より40cm測定時)フォーカスコントロール無段階調整
本体寸法(mm)
37×37×124
質量(g)
約235
使用電源
USB TYPE A(5V/500mA以上)
ケーブル長(m)
【変換器】約1(スイッチ含む)
パターン
ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)
約5000で約80%の出力に低下
付属品
ストラップ・変換器(中間スイッチ付き)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク波長(nm)
光出力(mW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52518717
UV-SVGNC365-01FCMO
365
690
¥80,000
¥
75,980
¥83,578
(税込)
9日以内出荷
52518726
UV-SVGNC375-01FCMO
375
710
¥80,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
9日以内出荷
52518735
UV-SVGNC385-01FCMO
385
950
¥80,000
¥
75,980
¥83,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください