ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射

ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 - Hydrangeaブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 - Hydrangeaブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 - Hydrangeaブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 - Hydrangea
付属品ストラップ・変換器(中間スイッチ付き)質量(g)約240ケーブル長(m)【変換器】約1(スイッチ含む)本体寸法(mm)37×37×140使用電源USB TYPE A(5V/500mA以上)パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFFLED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下照射範囲Φ50mm(照射面より40cm測定時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピーク波長(nm)
光出力(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52518805UV-033NC365-01WMO365450
71,000
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
52518814UV-034NC385-01WMO385540
71,000
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする