ブラックライト(エコノミータイプ)
照射範囲Φ40mm(照射面より40cm測定時)
本体寸法(mm)37×37×140
質量(g)約240
使用電源ACアダプター
ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む)
パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き)
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20