モノタロウ

ガーデニングパン 樹脂製

ガーデニングパン 樹脂製 - モノタロウガーデニングパン 樹脂製 - モノタロウガーデニングパン 樹脂製 - モノタロウガーデニングパン 樹脂製 - モノタロウガーデニングパン 樹脂製 - モノタロウガーデニングパン 樹脂製 - モノタロウガーデニングパン 樹脂製 - モノタロウガーデニングパン 樹脂製 - モノタロウ
(13件のレビュー)

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。

用途ガーデンシンクにミカゲ材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM内容量1個
注意
※ホース接続の際は、ホース内径43~44mmのホースとホースバンドが必要となります。
※用途以外には使用しないでください。
※呼び寸法550のみブラシフックあり。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
内容量(L)
呼び寸法
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573834-3.8448×428×18015.4450
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52573843-5.25550×500×19526550
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52573834
2025-07-03
用途: 水道工事
大日本翼工芸会株式会社建設業・工事業

傷もなくて安心して取り付けできました!
作業がスムーズにできたので購入して良かったです!
また注文したいと思います!

対象商品 : 52573834
2024-07-11
用途: 墓地の水汲み及び手洗い、バケツ置台
建設業・工事業

今迄の水汲み場はモルタルで仕切っただけでしたが、今回土間のコンクリートをするにアタリ土間のコンクリートに半埋込で設置しました、排水も土間の中に埋め込めましたので
この設置場所が非常にコンパクトにできました。
今回屋外に置きますので右上の小さな囲いに雨水が溜まるので大きい洗い場との境目の囲いに穴を開け使用します

対象商品 : 52573834
2024-04-30
用途: 2階ベランダ水洗設置
その他業種

モノタロウブランドは価格が安く品質が良いので好んで使用してます

対象商品 : 52573834
2024-03-18
用途: 屋外水道手洗い
製造業

他メーカー同サイズより割安から購入した。 重すぎず、軽すぎず適度な重さで用途に十分合う商品です。 セール価格の時購入しとけば良かった。

対象商品 : 52573843
2024-01-17
用途: 手洗い場
鈴木住宅

この3点で組み合わせして、設置完了。
装着出来ます。
【対象商品】
①モノタロウ 水栓柱
注文コード 51354635 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/5135/4635/
②モノタロウ ガーデニングパン 樹脂製
注文コード 52573843 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/5257/3843/
③SANEI 水栓柱パン用架台
注文コード 63939828 品番 HW80-1-550
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/6393/9828/

8が参考にしています
対象商品 : 52573834
2022-10-22
用途: 庭のガーデンパンの買い替え

現在使用中の物が古くなったため、購入。近くのホームセンターに類似品がなかった為 モノタロウにて物色し発見購入。
排水位置と排水部分が、今まで使用していた物と違うため、取り付けるために部材の購入が必要となりまた。
商品そのものは、しっかりしていてよいと思います。

対象商品 : 52573843
2022-06-16
用途: 庭の水栓洗い場用に入手しました。
教育・研究機関

現在のガーデニングパンが古くなったことと、高さが不具合なので交換用に購入しました。紫外線に耐えるかが心配ですが、サイズが適切なので購入してみました。

対象商品 : 52573843
2021-12-08
用途: 排水管接続時
農・林・水産業

商品は他とくらべても遜色はなく、梱包もしっかりされていて申しぶんないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする