不二貿易
ダイニングテーブル モルト
材質
天然木/MDF
幅(mm)
750
高さ(mm)
710
奥行(mm)
750
天板耐荷重(kg)
20
材質(天板)
天然木化粧繊維板
天板形状
四角
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52568024
93003
ナチュラル
750×750×710
13
天板:20
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
52568033
98816
ブラウン
750×750×710
13
天板:20
¥
15,375
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。