不二貿易
アカシアカッティングボード 取っ手付き
材質
アカシア
塗装
ラッカー塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52569573
30517
0.3
S
250×127×20
¥
1,575
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52569589
30518
0.5
M
304×127×20
¥
1,925
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52569598
30519
0.5
L
355×152×20
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。