消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。
持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。
用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマー色ホワイト最大設定時間カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池材質プラスチック、ガラス寸法(mm)115×140×24質量(g)170機能音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ表示形式デジタル電池単4形アルカリ乾電池2本設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アズワン品番64-8887-12カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○内容量1個