クオーツ目覚時計
クオーツ目覚時計。女性的なガラスの質感を活かし、やさしいカラーリングでまとめたエレガントな目覚時計です
機能クオーツ、電子音アラーム、スヌーズオートストップ、ライト
表示方式アナログ
寸法(mm)124×125×63
材質プラスチック枠/ABS
質量(g)200
電池単3アルカリ乾電池×1
内容量1個
置き時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07