誠文堂新光社
私、農家になりました。
胸を張って営農し、農家として暮らし続ける新規就農者は、日本の農業界にキラキラ輝く希望の新星たち。非農家から農家になった12人を取り上げ、就農に至るまでの道程、就農後の足取り、そして生き様を紹介する。
初版年月
2014/09/01
分類
一般
判型
B6
ページ数
167
ジャンル
農林業
著者名
三好かやの 高倉なを 斉藤勝司
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52580046
9784416614693
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください