誠文堂新光社
誠文堂新光社の 書籍
誠文堂新光社の 専門書
誠文堂新光社の 機械工学
私、農家になりました。
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580046
品番
9784416614693
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
胸を張って営農し、農家として暮らし続ける新規就農者は、日本の農業界にキラキラ輝く希望の新星たち。非農家から農家になった12人を取り上げ、就農に至るまでの道程、就農後の足取り、そして生き様を紹介する。
初版年月
2014/09/01
分類
一般
判型
B6
ページ数
167
ジャンル
農林業
著者名
三好かやの 高倉なを 斉藤勝司