SONIC(ソニック)[文具]
メガサク3Dエアー 学童はさみ 左手用
食いつき刃で、切り始めが滑らない。子供にもかる~い重量で、操作がしやすく疲れにくい。指にフィットして、細かい作業がしやすい非対称ハンドル。丸い刃先で安全・安心こども仕様。
色
イエロー
刃部加工
フッ素コート
刃渡り(mm)
55
付属品
保護キャップ、名前シール
材質
刃=ステンレス鋼、グリップ=PP
寸法(mm)
150×70×10
アズワン品番
64-8824-22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52583528
SK-5260-Y
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください