ホワイトライングリップ

ホワイトライングリップ パイロット

グリップ付でしっかり握れる10m巻き

テープ長さ(m)10.0巻 寸法(mm)87(キャップ時92)×28×14 種類修正テープ エコマーク認定認定 方式使い切りタイプ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17112023
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52584063 ECTE-60G-5P3 1パック(3個) 5
600
 
 
取扱い終了
52584079 ECTE-60G-6P3 1パック(3個) 6
600
 
 
取扱い終了
52584088 ECTE-40G-5P2 1パック(2個) 5
400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする