エーワン[ラベル]
手作りステッカー
インクジェットプリンタでの印字適性に優れています。ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたマグネットタイプのステッカーが作成できます。
用紙サイズ
A4判
面付
ノーカット
材質
ポリエステルフィルム・マグネット
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工・マグネット
主な用途
●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ
標準総厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.15
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
マグネット
ラベル形状
四角
内容量
1パック(1面×2セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52584569
28839N
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください