エーワン[ラベル]
手作りステッカー
ステッカーを貼り替えたい時や一時的な貼付に便利なしっかり貼れてキレイにはがせる糊を使用しています。ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。
用紙サイズ
A4判
面付
ノーカット
材質
ポリエステルフィルム
タイプ
きれいにはがせるタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
標準総厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.1
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
きれいにはがせる
ラベル形状
四角
内容量
1パック(1面×3セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52584587
28874N
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください