エーワン[ラベル]
手作りステッカー
柄の上に貼っても下地が透けない!!しっかり貼れる強粘着。ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。
用紙サイズ
A4判
面付
ノーカット
材質
ポリエステルフィルム
仕様
透けない
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
標準総厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.1
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
より強く貼れる
ラベル形状
四角
内容量
1パック(1面×3セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52584596
28875N
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください