曜日別特売

ポリウッド ピザナイフ

ポリウッド ピザナイフ - トラモンティーナポリウッド ピザナイフ - トラモンティーナ

ピザや調理パンなどを食べるのに最適。抜群の切れ味で食器洗浄機もOKの耐久性!本場スタイル。手を汚さずに、スマートに食事を。

材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
種別ナイフ仕様食洗機対応質量(g)47板厚(mm)1寸法(cm)20.8刃渡り(cm)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258852529810/167レッド
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
5258853429810/168ダーク
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする