トラモンティーナ
トラディショナル テーブルウェアセット
温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。ステーキ、肉料理を食べるならコレ!
材質
ステンレス、木
セット内容
ステーキナイフ6本/テーブルフォーク6本/テーブルスプーン6本/ティースプーン6本
質量(g)
ステーキナイフ38/テーブルフォーク33/テーブルスプーン35/ティースプーン24
全長(cm)
ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19/テーブルスプーン:19/ティースプーン:15
刃渡り(cm)
ステーキナイフ:約10(4インチ)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588568
22299/050
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった