曜日別特売

トラディショナル テーブルフォーク

トラディショナル テーブルフォーク - トラモンティーナトラディショナル テーブルフォーク - トラモンティーナ

温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。

材質ステンレス、木種別フォーク質量(g)95寸法(cm)19.3内容量1パック(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258867422202/300193
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする