ポリウッド ステーキフォーク&ナイフ

ポリウッド ステーキフォーク&ナイフ - トラモンティーナ

ブラジル人気NO.1のステーキナイフ&フォークのお得なセット。特殊ポリエステル加工で耐久性も◎。

材質ステンレス、パッカーウッド種別フォーク&ナイフ仕様食洗機対応セット内容ステーキナイフ6本/テーブルフォーク6本レッド質量(g)ステーキナイフ32/テーブルフォーク35全長(cm)ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19刃渡り(cm)ステーキナイフ:約10(4インチ)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258870821199/703
9,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする