トラディショナル ステーキフォーク&ナイフ

トラディショナル ステーキフォーク&ナイフ - トラモンティーナトラディショナル ステーキフォーク&ナイフ - トラモンティーナ

温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。ステーキ、肉料理を食べるならコレ!

材質ステンレス、木種別フォーク&ナイフセット内容ステーキナイフ6本/テーブルフォーク6本質量(g)ステーキナイフ38/テーブルフォーク33(1本当たり)全長(cm)ステーキナイフ:21/テーブルフォーク:19刃渡り(cm)ステーキナイフ:約10(4インチ)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258871722299/009
6,300
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする