トラモンティーナ
トラディショナル ジャンボステーキナイフ丸
持ち手もしっかりと重厚でワイルドな雰囲気。価格を抑えたトラモンティーナ・ナイフのワイルドな一品。
材質
ステンレス、木
種別
ナイフ
質量(g)
60
板厚(mm)
1.2
寸法(cm)
24
刃渡り(cm)
13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588744
22214/005
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった