トラモンティーナ
トラディショナル カービングフォーク&ナイフ
『切れ味抜群!!』バーベキューの肉の切り分け、サービング用に。
業務用からご家庭まで、肉文化ブラジルから本格バーベキュー道具の登場。
味のある木製ハンドル☆お肉の切り分け、取り分け用に。
材質
ステンレス、木
種別
フォーク&ナイフ
質量(g)
フォーク80/ナイフ108
全長(cm)
フォーク:32.55/ナイフ:35
刃渡り(cm)
ナイフ約21(8インチ)
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588814
22299/012
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トラモンティーナ 包丁の切れ味
参考になった