曜日別特売

ポリウッド テーブルナイフ

ポリウッド テーブルナイフ - トラモンティーナポリウッド テーブルナイフ - トラモンティーナポリウッド テーブルナイフ - トラモンティーナ

テーブルナイフといえばトラモンティーナ!!抜群の切れ味!!軽くて使いやすい♪

材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
種別ナイフ仕様食洗機対応質量(g)29板厚(mm)1寸法(cm)20(10.5)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258893621101/474レッド
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
5258894521101/494ダーク
1,600
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする