センチュリー パーリングナイフ

センチュリー パーリングナイフ - トラモンティーナ

南米NO.1キッチンウェアブランド『トラモンティーナ』。直輸入価格でお買得販売中!!

仕様食洗機対応材質ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂質量(g)55板厚(mm)2.5全長(cm)18.5刃渡り(cm)約7.5(3インチ)内容量1本
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5258897924000/003
5,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラモンティーナセンチュリー 1分06秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする